デジタル指示計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48019782 品番 JIR-301-M AC100-240V
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。
警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。
伝送出力(4〜20mA DC)機能を標準装備。
防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。

出力
【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】
警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能
警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値〜スケーリング上限値
(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)
設定精度:指示精度と同じ
動作:ON/OFF動作
動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1〜100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1〜1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)
出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回
耐電圧
入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間
出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間
(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子)
精度
【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値
ただし、RまたはS入力で0〜200℃(0〜400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0〜300℃(0〜600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内
【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値
【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内
入力
【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-U, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下
【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)
【直流電流】0〜20mA DC、4〜20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)
【直流電圧】0〜1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下
0〜5V DC, 1〜5V DC, 0〜10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下
電源電圧(V)AC100〜240 電圧許容変動85〜264V 質量(g)約300 取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1〜8mm) 入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体 入力電圧(V)0〜10 材質(ケース)難燃性樹脂 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示 表示桁数5桁 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35〜85(結露しない事) サンプリング周期(入力)250ms 防塵・防滴IP66 外観 安全規格UL認証:入力定格100〜240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038 入力電流(A)0〜0.02 周囲温度(℃)0〜50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4〜20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする