画像準備中

SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)35〜110 ケーブル長(m)- 仕様- 注文コード48019985 品番SA1Q-110A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)¥59,875 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は検出距離・ケーブル長・仕様など36種類から選べます 他の種類を見る
付属品クイックスタートガイド、取付ねじ(M3×30)、安全ラベル 仕様- 質量(g)約80 品名- 保護構造IP67、IP68、IP69K 出力4〜20mA ケーブル長(m)- 検出距離(mm)35〜110 出力方式アナログ出力 材質(ケース)SUS316L 定格使用電流100mA 使用周囲温度(℃)DC12V:-10〜50(ただし、氷結しないこと)、DC24V:-10〜45(ただし、氷結しないこと)、DC30V:-10〜40(ただし、氷結しないこと) 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-10〜50(ただし、氷結しないこと) 消費電力(mW)0.675以下 使用周囲照度(Lx)5000未満(at300mm)、2000以下(at 500〜600mm) 投光素子赤色レーザダイオード655nm、Class1(IEC60825-1) 感電保護クラス電源逆接保護回路 表示灯出力:アンバー、〈ディスプレイ〉安定レベル:緑、動作モード選択:アンバー 7 セグメント(4 桁):赤 通信速度- 動作形態- 定格使用電圧(V)DC12〜30 材質(灯具)polysulfone 相対湿度(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)振動数の範囲:10〜60、振動変位複振幅:1.52mm、耐久時間:各 3 軸方向 2 時間 応答時間(ms)0.5〜2560の範囲から設定可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする