画像準備中

SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)- ケーブル長(m)4.57 仕様片側5ピンM12、片側バラ線、シールド無(アナログタイプ不向き) 注文コード48020195 品番SA9Z-B5M69K
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は検出距離・ケーブル長・仕様など36種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様片側5ピンM12、片側バラ線、シールド無(アナログタイプ不向き) 質量(g)- 品名コネクタケーブル(耐高水圧洗浄タイプ) 保護構造IP-69K 出力- ケーブル長(m)4.57 検出距離(mm)- 出力方式- 材質(ケース)- 定格使用電流- 使用周囲温度(℃)- 材質(レンズ)- 保存温度範囲(℃)- 消費電力(mW)- 使用周囲照度(Lx)- 投光素子- 感電保護クラス- 表示灯- 通信速度- 動作形態- 定格使用電圧(V)- 材質(灯具)- 相対湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 応答時間(ms)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする