画像準備中

SJシリーズリレーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 極数2 仕様[接続可能電線]単線・より線:0.14〜1.5mm2、AWG26〜16、フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.5〜1.5mm2、AWG20〜16、フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.14〜1.0mm2、AWG26〜18 種類Push-in端子タイプ 注文コード48020439 品番SJ2S-21L
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は極数・仕様・種類など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様[接続可能電線]単線・より線:0.14〜1.5mm2、AWG26〜16、フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.5〜1.5mm2、AWG20〜16、フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.14〜1.0mm2、AWG26〜18 適合機種- 材質- 質量(g)約43 種類Push-in端子タイプ 極数2 保護構造- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)AC/DC300 保存温度(℃)-40〜+70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(氷結なきこと) 耐振動(耐久)周波数10〜55Hz、複振幅1.5mm 耐衝撃(耐久)50G(リリースレバー使用時) 定格通電電流(A)8 推奨締付トルク範囲(N・m)- 耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部/異極接点端子間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする