SUシリーズ リレーソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)極数2注文コード48020466品番SU2S-21L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様[接続可能電線]単線・より線:0.14~1.5mm2、AWG26~16、フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.5~1.5mm2、AWG20~16、フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.14~1.0mm2、AWG26~18適合リレー:RU2S、タイマ:GT5Y-2材質-質量(g)約80極数2保護構造端子部:IP20(IEC 60529)適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、IEC61984定格絶縁電圧(V)AC/DC300分類-保存温度(℃)-40~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+65(氷結なきこと)耐振動(耐久)周波数10~55Hz、複振幅1.0mm耐衝撃(耐久)50G(SU9Z-S21R/-S21T形固定ばね、SU9Z-C21R形リリースレバー使用時)定格通電電流(A)12耐電圧(V/min)AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする