曜日別特売

TWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)注文コード48020676品番ABFW210Y-MAU
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様-適合-材質-材質(本体)-品名押ボタンスイッチ外形寸法(mm)-保護構造IP65接点構成1a端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式モメンタリランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)10リング色アルミ地色操作部形状丸形(突形フルガード付)操作部色適合地域-色(本体)-表面処理(本体)-回路-材質(リング)金属-耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)端子カバー一体形鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする