Phoenix Contact PLCインターフェイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IEC60664、EN50178、IEC62103.CUL、GL、UL.PLC-OSCインターフェイスリレー.PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続/プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。.ねじ接続黄色のLEDインジケータ動作温度-25〜60幅広いアクセサリも用意 注文コード48024586 品番5603260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60664、EN50178、IEC62103.CUL、GL、UL.PLC-OSCインターフェイスリレー.PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続/プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。.ねじ接続黄色のLEDインジケータ動作温度-25〜60幅広いアクセサリも用意 長さ(mm)80 寸法(mm)80×6.2×94 高さ(mm)94 取付方式DINRail 奥行(mm)6.2 入力電流(mA)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)1 リレースイッチミニチュアソリッドステートリレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする