5603261 Phoenix Contact PLCインターフェイス フエニックス・コンタクト 48024604

Phoenix Contact PLCインターフェイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様IEC60664、EN50178、IEC62103.CUL、GL、UL.PLC-OSCインターフェイスリレー.PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続/プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。.ねじ接続黄色のLEDインジケータ動作温度-25~60℃幅広いアクセサリも用意注文コード48024604品番5603261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様IEC60664、EN50178、IEC62103.CUL、GL、UL.PLC-OSCインターフェイスリレー.PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続/プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。.ねじ接続黄色のLEDインジケータ動作温度-25~60℃幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRailシリーズPLC-OSC-24DC/48DC/100/C1D2コイル電圧(V)DC24入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)100リレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする