フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
Phoenix Contact UPSバッテリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48025234
品番
2320429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリタイプ
バッテリ
適合
QUINTUPS-IQ
奥行(mm)
169
長さ(mm)
174
幅(mm)
358
仕様
無停電電源.無停電電源装置は不安定な主電源に対する最適なソリューションです。IQ技術により、充電可能バッテリモジュールの充電状態、残りの稼働時間、サービス寿命について情報を提供します。充電可能な内蔵バッテリを備えた無停電電源装置も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応