Phoenix Contact UPS制御ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48025295 品番2320212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)18〜30 仕様●UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定、CSA、CB、ABS.665-7766、665-7769、665-7794及び665-7790はSFBテクノロジに非対応.QUINTPOWER単相/三相電源.QUINTPOWER製品により、お使いの設備の可用性を最大限に向上させます。SFBテクノロジ(選択的ヒューズブレークテクノロジ)を用いて、公称電流の6倍(12ms)が信頼性の高いクイックトリガとなる最初の標準回路ブレーカになります。故障している電流経路を選択的にシャットダウンして、エラーを限定し、重要な設備部品の動作を保ちます。.選択的ヒューズブレークテクノロジ(CRCテクノロジ)DC及びACネットワークの広範囲の入力による全世界での使用静的電力リザーブPOWERBOOSTによる信頼性の高い負荷の始動>500・000時間の高いMTBFによる信頼性の高さ、>20msの長い停電ブリッジ時間、最大300Vacの高電圧業務用信号によりDC-OKを監視する防止機能スリムなデザイン苛酷な環境向けのコンフォーマルコーティング(一部のモデル)●固定のバックアップ閾値:≦22VDC●POWER BOOST:主電源動作/バッテリー駆動7.5A(-25℃〜40℃)●POWER BOOST:主電源動作30A(-25℃〜60℃)、バッテリー駆動32.5A(-25℃〜60℃)●期間:主電源動作12 ms (SFB Technology)、バッテリー駆動15 ms (SFB Technology)●ネットワーク管理:あり●ネジ山:M4●製品ライン:DC UPS●別の組立て:幅123mm高さ130mm奥行き39mm●標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置:EN50178/VDE0160(PELV)●UL承認:UL Listed UL 508、UL/C-UL Recognized UL 60950-1、UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I、Division 2、 Group A、B、C、D(防爆区域)●電磁適合性:EMC指令2014/30/EUに準拠●低電圧指令:低電圧指令2014/35/ECに準拠●ノイズ輻射のEMC要件:EN 61000-6-3、EN 61000-6-4●ノイズイミュニティに対するEMC要件:EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 幅(mm)35 高さ(mm)130 タイプUPS 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)125 電力(W)(出力)120 ディレーティング開始温度(℃)60℃〜70℃(2.5%/K) 定格出力電流(A)5 出力電流(A)5 出力点数2 接続方法(入力)プラグ式ネジ、(出力)プラグ式ネジ接続 材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3) 接続並列接続:あり、冗長モジュールを最大2個接続、直列接続:なし 保護等級IP20 保存温度(℃)-40〜85 インターフェースIFS(インターフェースシステムデータポート) 材質(ハウジング)金属製 消費電流(A)最大時:9.4、無負荷時:0.0103、充電時:1.8 使用周囲温度(℃)-25〜70 定格出力電圧(V)DC24 保護クラスIII 平均寿命(時間)316800h RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)出力:主線モードでは上流に接続された電流制限機器に準拠、>7.5A(バッテリー動作) MTBF(時間)>500000h(25℃)、>500000h(40℃) ブリッジタイプ時間:28800s 入力公称電圧(V)DC24 相対湿度(%RH)≦95(結露なし) 材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする