入力電圧(V)AC240/100/120/230
出力電圧(V)120〜230
仕様●PhoenixContactQUINTACUPS.TheQUINT-UPS/1AC/1AC/500VAUninterruptiblepowersupplyhasIQtechnologyandisdesignedfor120Vac/230Vacapplications.TheUPSgivesinformationonthechargingstate・theremainingruntimeanddetailsoftheservicelifeoftherechargeablebatterymodules・thisincreasessystemavailability.FeaturesandBenefits.UseanywhereintheworldEasystartupGivesapuresincurveattheoutputMaximumefficiency●固定のバックアップ閾値:設定可能、デフォルトで設定される定格入力電圧範囲から10%逸脱●許容バックアップヒューズ:B16 230 VAC、20A 120 VAC Listed breaker、(バッテリー駆動:25A 3.5AHと60 WHの並列運転、50A 7.2AH、12AH、38AHの並列運転)●POWER BOOST:5.2A(120VAC、-25℃〜40℃)、2.7A(230VAC、25℃〜40℃)●スイッチオーバー時間:<10ms●許容バックアップヒューズ(主電源動作):AC回路ブレーカ1点、推奨バックアップヒューズ●並列バッテリモジュール:あり、3(ライン保護を監視)●直列バッテリモジュール:いいえ●推奨バックアップヒューズ:50A●ネットワーク管理:あり●ネジ山:M4●製品ライン:AC UPS●製品改訂:07●電磁適合性:EMC指令2014/30/EUに準拠●低電圧指令:低電圧指令2014/35/ECに準拠●ノイズイミュニティ:EN62040-2に準拠の耐性
幅(mm)125
寸法(mm)130×125×125
高さ(mm)130
タイプモード切替
取付方式DINレール取付け
奥行(mm)125
電力(W)(出力)516
ディレーティング開始温度(℃)> 50℃〜70℃(2.5%/K)
定格出力電流(A)4.3A(120 VAC、-25℃〜50℃)、2.2A(230 VAC、25℃〜40℃)
出力電流(A)5.2
出力点数1
接続方法ネジ
材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)
接続並列接続:なし、直列接続:なし
保護等級IP20
保存温度(℃)-40〜85
インターフェースIFS(インターフェースシステムデータポート)MINI-USBタイプB
材質(ハウジング)金属製/スチール製シート、亜鉛メッキ
消費電流(A)2.2(230VAC)、0.18(230VAC)、0.8(230VAC)、3.7(230VAC)、4.3(120VAC)、0.35(120VAC)、1.3(120VAC)、6.8(120VAC)
使用周囲温度(℃)-25〜70
定格出力電圧(V)AC120、230
保護クラスI
平均寿命(時間)184982h
RoHS指令(10物質対応)対応
電流制限(A)出力:5.2(120VAC)、2.7(230VAC)
MTBF(時間)>240513h(40℃)
ブリッジタイプ時間:3600s
入力公称電圧(V)AC100〜240
相対湿度(%RH)≤95(結露なし)
材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)