内容量1個
仕様EN60950/VDE0805(SELV)、EN50178/VDE0160(PELV).CE、UL、造船GL.電源、無停電、QUINTDC-UPS24Vdc、20A、40A.QUINT-DC-UPS.小型設計延長された電源ブリッジのための内蔵負荷スイッチバッテリ管理の最適化による設備可用性の最大化LED信号高い電流による長いバッファ時間事前組み立て済みの挿入ブリッジ及び内蔵シャットオフタイマによって設置にかかる工数を最小化DINレール取り付け.バッテリモジュール.QUINT-DC-UPS20A/40Aとともに使用可能なメンテナンスフリーの鉛ゲルバッテリ
注文コード48025383
品番2866242