フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アースモジュラ端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
USLKG
注文コード
48026083
品番
0441041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
USLKG
ケーブルサイズ(AWG)
4~000
色
緑/黄
レベル数
シングル
端子種別
埋め込みネジ
ケーブルCSA(mm
2
)
25~95、35~95
定格電流(A)
232
RoHS指令(10物質対応)
対応