フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アースモジュラ端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シリーズ
ケーブルサイズ(AWG)
色
レベル数
端子種別
ケーブルCSA(mm
2
)
定格電流(A)
動作温度範囲(℃)
各種認証
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48026083
0441041
1個
USLKG
4~000
緑/黄
シングル
埋め込みネジ
25~95、35~95
232
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026178
0443052
1個
UISLKG16
12~3
緑/黄
シングル
埋め込みネジ
2.5~25
76
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026205
0443065
1個
UISLKG35
18~2
緑/黄
シングル
埋め込みネジ
0.75~35
125
-
-
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026239
3044092
1袋(10個)
UT2.5-PE
26~12
緑/黄
シングル
埋め込みネジ
0.14~4
-
-50~110
【危険区域認証】ATEX
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026266
3208139
1袋(5個)
PTClipline
26~14
緑/黄
シングル
プッシュイン
0.14~1.5
-
-
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026293
3208333
1袋(5個)
PTClipline
26~16
緑/黄
シングル
プッシュイン
0.14~1.5
-
-
-
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48026327
3210059
1袋(10個)
PTClipline
26~12
緑/黄
シングル
プラグイン
0.14~4
-
-
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026354
3211025
1袋(5個)
PTClipline
26~12、26~16(フレキシブル)
-
-
プッシュイン
-
-
-
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026449
3212202
1袋(5個)
PTClipline
24~10、24~12(フレキシブル)
-
-
プッシュイン
-
-
-40~100
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026476
3212374
1袋(5個)
PT
26~14
緑/黄
シングル
プラグイン
0.14~1.5
17.5
-
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026503
3213603
1袋(5個)
PTS4-PE
24~10、24~12(フレキシブル)
-
-
プッシュイン
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026537
3213606
1袋(5個)
PTS4-TWIN-PE
24~10、24~12(フレキシブル)
-
-
プッシュイン
-
-
-
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026564
3213609
1袋(5個)
PTS4-QUATTRO-PE
24~10、24~12(フレキシブル)
-
-
プッシュイン
-
-
-
-
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48026144
0443049
1個
USLKG50
6~0
緑/黄
シングル
埋め込みネジ
16~50、25~50
150
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48026056
0441025
1袋(50個)
USLKG2.5
24~12
緑、黄
シングル
スクリュー
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48026117
0442082
1個
USLKG10N-1
20~6
緑、黄
シングル
スクリュー
-
57
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48026388
3211030
1袋(5個)
PT2.5/S-QUATTRO-PECUS
26~12、26~16(フレキシブル)
-
-
プッシュイン
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48026415
3211999
1袋(5個)
PTClipline
24~10、24~12(フレキシブル)
-
-
プッシュイン
-
-
-40~100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください