フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アースモジュラ端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
UISLKG16
注文コード
48026178
品番
0443052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
UISLKG16
ケーブルサイズ(AWG)
12~3
色
緑/黄
レベル数
シングル
端子種別
埋め込みネジ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5~25
定格電流(A)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応