曜日別特売
3044092 Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクト 48026239

Phoenix Contact アースモジュラ端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)シリーズUT2.5-PE注文コード48026239品番3044092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
シリーズUT2.5-PEケーブルサイズ(AWG)26~12緑/黄レベル数シングル端子種別埋め込みネジ仕様II2GDEXeII.KEMA04ATEX2048U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.UT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。ケーブルCSA(mm2)0.14~4動作温度範囲(℃)-50~110各種認証【危険区域認証】ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする