フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
MBK3/E-Z-PE
注文コード
48026634
品番
1413117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MBKシリーズ.24-12ワイヤゲージのMBKシリーズ業務用端子台及びアクセサリ.電線対電線ワイヤゲージ測定範囲24~12
色
緑/黄
シリーズ
MBK3/E-Z-PE
端子種別
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24~12