フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
シリーズ
ST4-TWIN-PE
注文コード
48026817
品番
3031416
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CUL.3導体ケージクランプST..-TWIN.PhoenixContactシリーズのマルチレベルDINレール端子台は、スプリングケージ接続が可能です。各種ケーブルサイズのモデルが用意されています。.電位分配用の省スペースの選択肢
色
緑/黄
シリーズ
ST4-TWIN-PE
端子種別
スプリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
28~10