フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
STI2.5-PE/L/N
注文コード
48026966
品番
3031843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PIKシリーズねじ止め端子台及びDINレールと組み合わせて使用.STI端子台.STI製品と標準的な端子との違いは、端子台が非対称設計という点です。これにより、中性線のバスバーを端子台の向こう側にある絶縁された支持ブラケットに固定できます。
色
グレー
シリーズ
STI2.5-PE/L/N
定格電圧(V)
400
端子種別
スプリング
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.08~4
レベル数
トリプル
ケーブルサイズ(AWG)
28~12