フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
シリーズ
ST35-PE
注文コード
48027027
品番
3036194
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
II2GDExeII.KEMA00ATEX2052U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.ST端子.これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
色
緑/黄
シリーズ
ST35-PE
定格電流(A)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5~35
ケーブルサイズ(AWG)
14~2