フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
シリーズ
Clipline
注文コード
48027474
品番
3076032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
Clipline
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-60~130
レベル数
トリプル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2~4