仕様PT16Nフィードスルー端子台(プッシュイン端子付き).フィードスルー端子台プッシュイン接続導体断面積0.5~25mm2(AWG20~4)幅12.2mm取り付けタイプNS35/7、5、NS35/15色グレー(;785-8235785-8235)、青(;785-8244785-8244)、緑/黄(;785-8247785-8247)色緑/黄シリーズPT16N-PE定格電圧(V)250端子種別プッシュイン定格電流(A)90RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)20~4