フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact アース端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
極数
2
注文コード
48027833
品番
0790527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
長さ(mm)
43.5
幅(mm)
11
高さ(mm)
59.5
定格電圧(V)
800
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
41
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
26~10