Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPLC-INTERFACE 極数- 注文コード48031744 品番2909655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 極数- 定格電圧(V)DC24 電圧(V)- 仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイ 適合- 材質UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング) 長さ(mm)94 幅(mm)6.2 灰(RAL 7042) コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)- 高さ(mm)80 種類- 取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし) 奥行(mm)94 電流(A)- 保護構造- シリーズPLC-INTERFACE 端子形状ねじ端子 入力電圧(V)- 接続方法ネジ接続 保護等級IP20(リレーソケット)、RT II(リレー) 保存温度(℃)-40〜85 機能- 消費電流(mA)- 寿命2×107サイクル 設計- 保護回路極性保護:極性保護ダイオード<br>サージ保護、フリーホイールダイオード 動作時間入力:5ms 復帰時間8ms 動作モード100%動作時 接点材質AgSnO、硬質金メッキ ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)3 連続通電電流(A)3(35℃まで5A(DC24V時)) 動作温度(℃)-40〜60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 入力電流(mA)15.3 接点最大許容電圧(V)AC30/DC36 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路- 入力電圧範囲(V)18.5DC〜33.6DC(20℃) 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC、DNV 耐電圧(kV)- アプリケーションパームスイッチ チャネル数- 絶縁性能- 定格消費電流(A)0.009(UN時) ターミナルタイプネジ スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(24V)、金メッキ破壊時:10(12V) リレースイッチ- スイッチング電圧(V)AC/DC250 コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示定格電圧表示:黄色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする