接点構成1c
極数-
定格電圧(V)DC24
電圧(V)-
仕様リレーモジュール-PLC-RPT.PLC-RPTシリーズリレーモジュールは、プッシュイン接続の端子台及びプラグインミニチュアリレーで構成されており、DINレールに取り付けることができます。.V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続コイルとコンタクト間のDINEN50178準拠の安全な絶縁実用的なプラグインブリッジ動作温度-40〜60℃
適合-
材質UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング)
長さ(mm)94
幅(mm)6.2
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)DC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)80
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)
奥行(mm)94
電流(A)-
保護構造-
シリーズPLC-INTERFACE
端子形状プッシュイン式
入力電圧(V)-
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20(リレーソケット)、RT III(リレー)
保存温度(℃)-40〜85
機能-
消費電流(mA)-
寿命2×107サイクル
設計-
保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード
動作時間入力:5ms
復帰時間8ms
動作モード100%動作時
接点材質AgSnO、硬質金メッキ
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)3
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-40〜60
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)15.3
接点最大許容電圧(V)AC30/DC36
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)18.5DC〜33.6DC(20℃)
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL、EAC、DNV
耐電圧(kV)-
アプリケーションパームスイッチ
チャネル数-
絶縁性能-
定格消費電流(A)0.009(UN時)
ターミナルタイププッシュイン
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(24V)、金メッキ破壊時:10(12V)
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)AC/DC250
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示定格電圧表示:黄色LED