Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRIFLINE complete 極数- 注文コード48032679 品番2909884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 極数- 定格電圧(V)DC24 電圧(V)- 仕様- 適合- 材質- 長さ(mm)16 幅(mm)16 灰(RAL 7042) コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)ドリル穴:3.2 高さ(mm)96 種類- 取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし) 奥行(mm)75 電流(A)- 保護構造- シリーズRIFLINE complete 端子形状プッシュイン式 入力電圧(V)(最大)DC24 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーソケット)、RT III(リレー)、最小IP54(設置場所) 保存温度(℃)-40〜85 機能- 消費電流(mA)- 高度(m)≦2000 寿命3×107サイクル 設計- 保護回路フリーホイールダイオード 動作時間入力:8ms 復帰時間10ms 動作モード100%動作時 接点材質銀合金 ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-40〜70 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 入力電流(mA)- 接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC〜またはFBST500〜を使ってブリッジします。) 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路- 入力電圧範囲(V)19.2DC〜33.6DC(20℃) 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC、DNV 耐電圧(kV)- アプリケーション高突入電流 チャネル数- 絶縁性能安全絶縁、強化絶縁 定格消費電流(A)0.018(UN時) ターミナルタイプネジ スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:100(12VDC) リレースイッチ- スイッチング電圧(V)AC/DC250 コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示定格電圧表示:黄色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする