接点構成-極数-定格電圧(V)DC24電圧(V)-仕様-適合サポート対象のコントローラ:CE、DINEN50178材質-長さ(mm)50幅(mm)50寸法(mm)50×87×111色灰(RAL 7042)コイル定格電圧(V)-直径(Φmm)-高さ(mm)48.5、111(リレーあり)種類-取付方式DINレール(位置:任意)(組立:PLC-INTERFACE端子台8台に接続可能)奥行(mm)82.5、87(リレーあり)電流(A)最大電流:0.16保護構造-シリーズPLC-V8C端子形状-入力電圧(V)DC24接続方法接続1(COMBICON接続):プッシュイン式、接続2(プログラミング接続):Micro USBタイプB、接続3(INTERFACEシステム):スプリング接続方式、接続4(PLCロジック - バス):圧接接続、接続5(Memory):S-PORT(ソケット)保護等級IP20保存温度(℃)-20~70機能-消費電流(mA)40寿命-設計-電流(mA)消費電流:40、最大電流:160保護回路-動作時間-復帰時間-動作モード100%動作時接点材質-ヒューズ-定格電流(mA)4汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)-動作温度(℃)-20~50過電圧保護過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)160接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)-負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC耐電圧(kV)-アプリケーション-チャネル数-絶縁性能基礎絶縁定格消費電流(A)-ターミナルタイプソケットスイッチング電流(mA)-リレースイッチ-スイッチング電圧(V)-コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示緑色LED