接点構成2c
極数-
定格電圧(V)DC24
電圧(V)-
仕様-
適合-
材質UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング)
長さ(mm)14
幅(mm)14
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)DC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)80
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)
奥行(mm)104
電流(A)-
保護構造-
シリーズPLC-INTERFACE
端子形状プッシュイン式
入力電圧(V)-
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20(リレーソケット)、RT II(リレー)、最小IP54(設置場所)
保存温度(℃)-40〜85
機能-
消費電流(mA)-
高度(m)≦2000
寿命5×106回(機械的)
設計-
保護回路サージ保護、フリーホイールダイオード
動作時間入力:10ms
復帰時間10ms
動作モード100%動作時
接点材質AgNi
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)2
連続通電電流(A)6
動作温度(℃)-40〜60
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)18
接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC〜またはFBST500〜を使ってブリッジします。)
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)20.2DC〜33.6DC(20℃)
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL、EAC、DNV
耐電圧(kV)-
アプリケーションパームスイッチ
チャネル数-
絶縁性能安全絶縁、強化絶縁
定格消費電流(A)0.018(UN時)
ターミナルタイププッシュイン
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V)
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)AC/DC250
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示定格電圧表示:黄色LED