接点構成2c極数2定格電圧(V)DC24電圧(V)-仕様-適合-材質UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング)長さ(mm)14幅(mm)14色灰(RAL 7042)コイル定格電圧(V)DC24直径(Φmm)-高さ(mm)80種類-取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)奥行(mm)104電流(A)-保護構造-シリーズPLC-INTERFACE端子形状プッシュイン式入力電圧(V)-接続方法プッシュイン式保護等級IP20(リレーソケット)、RT II(リレー)、最小IP54(設置場所)保存温度(℃)-40~85機能-消費電流(mA)-高度(m)≦2000寿命5×106回(機械的)設計-保護回路サージ保護、フリーホイールダイオード動作時間入力:10ms復帰時間10ms動作モード100%動作時接点材質AgNi、硬質金メッキヒューズ-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)-動作温度(℃)-40~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)18接点最大許容電圧(V)AC30/DC36接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)20.2DC~33.6DC(20℃)負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC、DNV耐電圧(kV)-アプリケーションパームスイッチチャネル数-絶縁性能安全絶縁、強化絶縁定格消費電流(A)0.018(UN時)ターミナルタイププッシュインスイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(12V)、金メッキ破壊時:10リレースイッチ-スイッチング電圧(V)AC/DC250コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示定格電圧表示:黄色LED