Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPLC-INTERFACE 極数2 注文コード48033643 品番2910507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 極数2 定格電圧(V)DC24 電圧(V)- 仕様- 適合- 材質UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング) 長さ(mm)14 幅(mm)14 灰(RAL 7042) コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)- 高さ(mm)80 種類- 取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし) 奥行(mm)104 電流(A)- 保護構造- シリーズPLC-INTERFACE 端子形状ねじ端子 入力電圧(V)- 接続方法ネジ接続 保護等級IP20(リレーソケット)、RT II(リレー)、最小IP54(設置場所) 保存温度(℃)-40〜85 機能- 消費電流(mA)- 高度(m)≦2000 寿命5×106回(機械的) 設計- 保護回路フリーホイールダイオード 動作時間入力:10ms 復帰時間10ms 動作モード100%動作時 接点材質AgNi、硬質金メッキ ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)- 動作温度(℃)-40〜60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 入力電流(mA)18 接点最大許容電圧(V)AC30/DC36 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路- 入力電圧範囲(V)20.2DC〜33.6DC(20℃) 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC、DNV 耐電圧(kV)- アプリケーションパームスイッチ チャネル数- 絶縁性能安全絶縁、強化絶縁 定格消費電流(A)0.018(UN時) ターミナルタイプネジ スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(12V)、金メッキ破壊時:10 リレースイッチ- スイッチング電圧(V)AC/DC250 コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示定格電圧表示:黄色LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする