IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
UPシリーズLED式小形表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電圧(V)
DC24
取付穴径(Φmm)
10.1(0〜0.3)
注文コード
48034177
品番
UP1-2419G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
定格使用電圧・取付穴径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
フード形
タイプ
抵抗内蔵
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20〜55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
10.1(0〜0.3)
定格電流(mA)
15
入数
1個
耐電圧(V/min)
AC500(充電部と非充電部間)
定格使用電圧(V)
DC24
照光色
緑
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)