画像準備中

UPシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格使用電圧(V)- 取付穴径(Φmm)10.1(0〜0.3) 注文コード48034195 品番UP1P-19RPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は定格使用電圧・取付穴径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
形状フード形 タイプ抵抗非内蔵 保護構造IP65 保存温度(℃)-25〜80(最大定格 Ta:25℃) 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)10.1(0〜0.3) 定格電流(mA)10 入数1パック(同種10個入り) 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間) 定格使用電圧(V)- 照光色 使用周囲湿度(%RH)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48034195 UP1P-19RPN10 60504981 UP1P-19R UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気) UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(フード形) IDEC(和泉電気) 1個 769 税込846 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする