IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
UPシリーズLED式小形表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
定格使用電圧(V)
DC12
取付穴径(Φmm)
7.1(0〜0.3)
注文コード
48034204
品番
UP7-1277APN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
定格使用電圧・取付穴径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸平形
タイプ
抵抗内蔵
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20〜55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
7.1(0〜0.3)
定格電流(mA)
15
入数
1パック(同種10個入り)
耐電圧(V/min)
AC500(充電部と非充電部間)
定格使用電圧(V)
DC12
照光色
アンバー
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48034204
UP7-1277APN10
60505347
UP7-1277A
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
689
税込
¥
758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)