画像準備中

UPシリーズLED式小形表示灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電圧(V)DC24 取付穴径(Φmm)8.1(0〜0.3) 注文コード48034369 品番UP8-2488G
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は定格使用電圧・取付穴径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
形状丸突形 タイプ抵抗内蔵 保護構造IP40 保存温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)8.1(0〜0.3) 定格電流(mA)15 入数1個 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間) 定格使用電圧(V)DC24 照光色 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする