画像準備中

WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式バラ線+シールド1m、10C×AWG30シールドケーブル 注文コード48034457 品番WB1F-100S1B
参考基準価格(税別)¥42,350 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は接続方式など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約50 規格UL/c-UL Recognized 出力(OK出力、NG出力、PWM出力)各1回路(計3回路)NPNオープンコレクタ(シンク)最大定格DC26.4V、100mA 適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言) 接続方式バラ線+シールド1m、10C×AWG30シールドケーブル 定格電源電圧DC5V±0.25V 消費電流(mA)200以下(ピークは350以下) 通信方式RS-232タイプ 使用周囲温度(℃)0〜40(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜60(ただし、氷結しないこと) 有効読取幅(mm)80 使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下) スキャン方式500スキャン/秒 光色赤色LED 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2) 動作距離(mm)35±10 耐電圧(V/min)AC500 トリガ入力(外部)1回路無電圧接点(L active)電圧入力(VIL:1.0V以下、VIH:4.0V-VCC) 読取方式Linear CCD image sensor(2500画素) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする