質量(g)約50
規格UL/c-UL Listing
出力-
適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)
接続方式USBコネクタType A1m、2P×AWG28シールドケーブル
定格電源電圧USB Buspower(DC5V)
消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)
通信方式USBタイプ
使用周囲温度(℃)0〜40(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20〜60(ただし、氷結しないこと)
有効読取幅(mm)80
使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)
スキャン方式500スキャン/秒
光色赤色LED
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)
動作距離(mm)35±10
耐電圧(V/min)AC500
トリガ入力-
読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)