2940430 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48034587

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズEMG極数-注文コード48034587品番2940430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
接点構成2c極数-定格電圧(V)-電圧(V)-仕様-適合-材質-長さ(mm)75幅(mm)17.5寸法(mm)75×17.5×62.5緑(RAL 6021)コイル定格電圧(V)AC230直径(Φmm)-高さ(mm)75種類-取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)奥行(mm)62.5電流(A)-保護構造-シリーズEMG端子形状ねじ端子入力電圧(V)入力UN:AC230接続方法接続1(コイル側):ネジ接続、接続2(コンタクト側):ネジ接続保護等級-保存温度(℃)-20~70機能-消費電流(mA)-寿命およそ5×107サイクル設計-保護回路-動作時間7ms<br>3ms~12ms復帰時間3ms、範囲:2~9ms動作モード100%動作時接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)6動作温度(℃)-20~40過電圧保護過電圧カテゴリ:II、入力過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)4接点最大許容電圧(V)AC/DC250接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)-負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC耐電圧(kV)-アプリケーションユニバーサルチャネル数-絶縁性能基礎絶縁<br>安全絶縁、強化絶縁、入力回路-出力接点電流パス間6kV動作温度範囲(℃)-20~40定格消費電流(A)-ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)-リレースイッチ-スイッチング電圧(V)最大:AC250/DC125コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする