2966508 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48034736

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズPLC-INTERFACE極数-注文コード48034736品番2966508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
接点構成-極数-定格電圧(V)-電圧(V)-仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイ適合-材質-長さ(mm)80幅(mm)9寸法(mm)80×9×94灰(RAL 7042)コイル定格電圧(V)-直径(Φmm)-高さ(mm)80種類-取付方式DINレール奥行(mm)85.7電流(A)-保護構造-シリーズPLC-INTERFACE端子形状-入力電圧(V)-接続方法ネジ接続保護等級-保存温度(℃)-40~85機能-消費電流(mA)-寿命-設計-保護回路-動作時間-復帰時間-動作モード-接点材質-ヒューズ-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)-連続通電電流(A)-動作温度(℃)-25~60過電圧保護-入力電流(mA)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)-負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC耐電圧(kV)-アプリケーション-チャネル数-絶縁性能-定格消費電流(A)-ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)-リレースイッチ-スイッチング電圧(V)-コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする