接点構成1c極数-定格電圧(V)-電圧(V)-仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイ適合-材質-長さ(mm)80幅(mm)6.2寸法(mm)80×6.2×94色灰(RAL 7042)コイル定格電圧(V)DC12直径(Φmm)-高さ(mm)80種類-取付方式DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)奥行(mm)94電流(A)-保護構造-シリーズPLC-INTERFACE端子形状ねじ端子入力電圧(V)入力UN:DC12接続方法ネジ接続保護等級RT III(リレー)、IP20(リレーベース)保存温度(℃)-40~85機能-消費電流(mA)-寿命2×107サイクル設計-保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作時間入力:5ms復帰時間8ms動作モード100%動作時接点材質AgSnOヒューズ-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)6動作温度(℃)-40~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)15.3接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC~またはFBST500~を使ってブリッジします。)接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)9.72DC~16.8DC(20℃)負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC、DNV耐電圧(kV)-アプリケーションユニバーサルチャネル数-絶縁性能-動作温度範囲(℃)-40~60定格消費電流(A)0.0153(UN時)ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V)リレースイッチ-スイッチング電圧(V)最大:AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC~またはFBST500~を使ってブリッジします。)<br>最小:5コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示定格電圧表示:黄色LED