曜日別特売

Φ16 H6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)動作方式-注文コード48035428品番HA4P-1C04WR
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様-材質(本体)-品名表示灯外形寸法(mm)-保護構造IP65接点構成-端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質-定格通電電流(A)-操作部形状正角形4方向バリア付(短胴タイプ)操作部色耐電圧(V/min)照光部:AC2500(充電部とアース間)鍵抜け-ボタン仕様-使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする