曜日別特売

Φ16 H6シリーズ 小形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)取付穴径(Φmm)-動作方式-注文コード48035446品番HA9Z-L21CPN05
参考基準価格(税別)¥765販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様●照光色がPW(ピュアホワイト)の時は、C(透明)タイプのレンズを使用します。材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)□20×H4保護構造-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-接点材質-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色透明耐電圧(V/min)-鍵抜け-ボタン仕様-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする