Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPLC-INTERFACE 極数- 注文コード48035646 品番2900301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 極数- 定格電圧(V)- 電圧(V)- 仕様規準状態での最大損失電力:0.44W 適合- 材質- 長さ(mm)94 幅(mm)6.2 寸法(mm)94×6.2×80 灰(RAL 7042) コイル定格電圧(V)DC12 直径(Φmm)- 高さ(mm)80 種類- 取付方式DINレール(位置:任意) 奥行(mm)94 電流(A)- 保護構造- シリーズPLC-INTERFACE 端子形状プッシュイン式 入力電圧(V)- 接続方法プッシュイン式 保護等級RT III(リレー)、IP20(リレーベース) 保存温度(℃)-40〜85 機能- 消費電流(mA)- 寿命機械:2×107サイクル 設計- 保護回路- 動作時間- 復帰時間- 動作モード100%動作時 接点材質- ヒューズ- 定格電流(mA)- 汚染度(使用環境)3 連続通電電流(A)- 動作温度(℃)-40〜60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 入力電流(mA)15.3 接点最大許容電圧(V)AC30/DC36 接点最大許容電流(A)- 漏れ電流(μA)- 回路- 入力電圧範囲(V)- 負荷電流(mA)- 切断時間(秒)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC、UL、cUL、DNV、CE 、UKCA、船級認証 耐電圧(kV)4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト) アプリケーションユニバーサル チャネル数- 絶縁性能- 定格消費電流(A)- ターミナルタイプ表面実装 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V) リレースイッチ- スイッチング電圧(V)- コンポーネント- サージ電流(A)- 状態表示-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする