接点構成2c
極数-
定格電圧(V)-
電圧(V)-
仕様●規準状態での最大損失電力:0.74W●リレーモジュール-PLC-RPT.PLC-RPTシリーズリレーモジュールは、プッシュイン接続の端子台及びプラグインミニチュアリレーで構成されており、DINレールに取り付けることができます。.V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続コイルとコンタクト間のDINEN50178準拠の安全な絶縁実用的なプラグインブリッジ動作温度-40〜60℃
適合-
材質-
長さ(mm)94
幅(mm)6.2
寸法(mm)94×6.2×80
色灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)DC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)80
種類-
取付方式DINレール(位置:任意)
奥行(mm)94
電流(A)-
保護構造-
シリーズPLC-INTERFACE
端子形状プッシュイン式
入力電圧(V)-
接続方法プッシュイン式
保護等級RT III(リレー)、IP20(リレーベース)
保存温度(℃)-40〜85
機能-
消費電流(mA)-
寿命機械:2×107サイクル
設計-
保護回路-
動作時間8ms
復帰時間-
動作モード100%動作時
接点材質-
ヒューズ-
定格電流(mA)-
汚染度(使用環境)3
連続通電電流(A)-
動作温度(℃)-40〜55
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)18
接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC〜またはFBST500〜を使ってブリッジします。)
接点最大許容電流(A)-
漏れ電流(μA)-
回路-
入力電圧範囲(V)-
負荷電流(mA)-
切断時間(秒)-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EAC、UL、cUL、DNV、CE 、UKCA、船級認証
耐電圧(kV)4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)
アプリケーションユニバーサル
チャネル数-
絶縁性能-
定格消費電流(A)-
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V)
リレースイッチ-
スイッチング電圧(V)-
コンポーネント-
サージ電流(A)-
状態表示-