曜日別特売
2900316 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48035926

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シリーズPLC-INTERFACE極数-注文コード48035926品番2900316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
接点構成1c極数-定格電圧(V)-電圧(V)-仕様規準状態での最大損失電力:0.18W適合-材質-長さ(mm)94幅(mm)6.2寸法(mm)94×6.2×80灰(RAL 7042)コイル定格電圧(V)DC5直径(Φmm)-高さ(mm)80種類-取付方式DINレール(位置:任意)奥行(mm)94電流(A)-保護構造-シリーズPLC-INTERFACE端子形状プッシュイン式入力電圧(V)-接続方法プッシュイン式保護等級RT III(リレー)、IP20(リレーベース)保存温度(℃)-40~85機能-消費電流(mA)-寿命機械:2×107サイクル設計-保護回路-動作時間-復帰時間-動作モード100%動作時接点材質-ヒューズ-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)-動作温度(℃)-40~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III入力電流(mA)9.5接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)接点最大許容電流(A)-漏れ電流(μA)-回路-入力電圧範囲(V)-負荷電流(mA)-切断時間(秒)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC、UL、cUL、DNV、CE 、UKCA、船級認証耐電圧(kV)4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)アプリケーションユニバーサルチャネル数-絶縁性能-定格消費電流(A)-ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V)リレースイッチ-スイッチング電圧(V)-コンポーネント-サージ電流(A)-状態表示-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする