ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
PLC-INTERFACE
極数
-
注文コード
48036093
品番
2900314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数・内容量
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a
極数
-
定格電圧(V)
-
電圧(V)
-
仕様
規準状態での最大損失電力:0.42W
適合
-
材質
-
長さ(mm)
94
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
94×6.2×80
色
灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)
DC24
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
80
種類
-
取付方式
DINレール(位置:任意)
奥行(mm)
94
電流(A)
-
保護構造
-
シリーズ
PLC-INTERFACE
端子形状
プッシュイン式
入力電圧(V)
-
接続方法
プッシュイン式
保護等級
RT III(リレー)、IP20(リレーベース)
保存温度(℃)
-40~85
機能
-
消費電流(mA)
-
寿命
機械:2×10
7
サイクル
設計
-
保護回路
-
動作時間
-
復帰時間
-
動作モード
100%動作時
接点材質
-
ヒューズ
-
定格電流(mA)
-
汚染度(使用環境)
3
連続通電電流(A)
-
動作温度(℃)
-40~60
過電圧保護
過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)
8
接点最大許容電圧(V)
AC30/DC36
接点最大許容電流(A)
-
漏れ電流(μA)
-
回路
-
入力電圧範囲(V)
-
負荷電流(mA)
-
切断時間(秒)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
EAC、UL、cUL、DNV、CE 、UKCA、船級認証
耐電圧(kV)
4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)
アプリケーション
入力機能
チャネル数
-
絶縁性能
-
定格消費電流(A)
-
ターミナルタイプ
表面実装
スイッチング電流(mA)
(最小)+/-切替:1(24V)、金メッキ破壊時:10(12V)
リレースイッチ
-
スイッチング電圧(V)
-
コンポーネント
-
サージ電流(A)
-
状態表示
-
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
リードリレー
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)
税込
¥
703
~
¥
639
~
継続製品
CONTEC(コンテック)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
75ΩBNC型終端抵抗器
カナレ電気
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
82,478
¥
74,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 705mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 705mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
79,178
¥
71,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 905mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 905mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
100,078
¥
90,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
リレーその他関連用品
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
マイページ