リード線UL1007 AWG24
形状角形
厚さ(mm)32
色ケーシング:黒、インペラー:黒
質量(g)240
種類DCファン
定格電流(A)0.28
モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)3.17
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
音圧レベル(dB)47
使用電圧範囲(V)12.0〜27.6
絶縁耐圧AC700V 1s
取付角寸法(mm)119×119
材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0
環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
最大静圧(Pa)82、H2O:0.33
材質(軸受)ボールベアリング
材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
最大風量(CFM)111.9