VDC-1A-1A5-20 高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越) 48038541

 

VDC-1A-1A5-20 高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越) 48038541
VDC-1A-1A5-20 高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越) 48038541
VDC-1A-1A5-20 高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越) 48038541

高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21(ピーク)吐出量(L/min)16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)注文コード48038541品番VDC-1A-1A5-20
参考基準価格(税別)¥326,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
最高使用圧力(MPa)21(ピーク)吐出口径Φ26吐出量(L/min)16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする