椿本チエイン
PXベルト P5M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48039731
品番
BG1145P5M25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
P5M
ベルト幅(mm)
25
歯数
229
ピッチ(mm)
5
周長(mm)
1145
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.6
種類
PXベルト
タイプ
標準