曜日別特売
BG1495P5M10 PXベルト P5M形 椿本チエイン 48039862

BG1495P5M10 PXベルト P5M形 椿本チエイン 48039862
BG1495P5M10 PXベルト P5M形 椿本チエイン 48039862

PXベルト P5M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48039862品番BG1495P5M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,110
ベルト形P5Mベルト幅(mm)10歯数299ピッチ(mm)5周長(mm)1495材質ゴムベルト厚(mm)3.6種類PXベルトタイプ標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする