椿本チエイン
PXベルト P5M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48039871
品番
BG1495P5M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,820
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
P5M
ベルト幅(mm)
15
歯数
299
ピッチ(mm)
5
周長(mm)
1495
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.6
種類
PXベルト
タイプ
標準